大阪製罐
ツーリング保管庫
透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。
観音扉でホコリに強いです。
アクリル窓付で中が見えます。
ツーリングの保管におすすめです。
仕様
ツーリング棚7段
トラスコ品番
152-1994
材質
本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
843
摘要
NT40・BT40用
高さ(mm)
1640
奥行(mm)
611
内容量
1台
注意
※画像の備品類は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81598529
HN4049
¥
278,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません