大阪製罐
ハンガーボックス移動型
片面および両面にボックスが取り付けられるので、種類の多い部品の管理に最適です。
部品の管理に便利です。
材質
本体:スチール製、ボックス:PP樹脂製
高さ(mm)
1506
奥行(mm)
600
間口(mm)
903
均等耐荷重(kg)
15(ステー1本当り)
内容量
1台
注意
※HB-〇〇は片面仕様、HB-〇〇Bは両面仕様です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コンテナ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81599430
HB-65
152-1922
HB-5×24個
¥
196,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599439
HB-65B
152-3486
HB-5×48個
¥
327,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599448
HB-66
152-1969
HB-1×16個、HB-2×12個、HB-5×8個
¥
178,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599457
HB-66B
152-3473
HB-1×32個、HB-2×24個、HB-5×16個
¥
293,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。