曜日別特売

ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c

ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c - ARISUN

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ
センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。
高密度なナイロン製耐パンクベルト。

材質【ビード】アラミドサイズ700×23C質量(g)約260TPI60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81631639-
2,500
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする