サーモグラフィカメラ

サーモグラフィカメラ - 共立電気計器サーモグラフィカメラ - 共立電気計器サーモグラフィカメラ - 共立電気計器

最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる
高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示
3種の画像モードが切り換え可能
可視光・サーマル(熱分布画像)・融合
異常温度をお知らせするアラーム機能付き
充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵

付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書質量(g)約335測定範囲(℃)-20~550適合規格IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2正確度±%2分解能【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0使用電池リチウムイオン電池連続使用可能時間約8時間ディスプレイ2.4インチ液晶ディスプレイ解像度【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素)使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度 2000m以下バッテリー容量(Ah)3.35保存温湿度範囲-40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)焦点距離(mm)1.35内部メモリー4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む))絞りF1.0画素数96RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)8.89焦点距離【最小】0.1mフレームレート25Hz通信インターフェースUSB画素数(垂直)96
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81694919KEW55311台【FOV】50.0°×50.0°【IFOV】8.89mrad
55,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
81694928KEW5531(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット【FOV】50.0°×50.0°【IFOV(瞬時視野角)】8.89mrad
オープン
87,980
96,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする