ビデオ雲台

ビデオ雲台 - IFOOTAGEビデオ雲台 - IFOOTAGEビデオ雲台 - IFOOTAGEビデオ雲台 - IFOOTAGEビデオ雲台 - IFOOTAGE

5段階のカウンターバランス、無段階のトルク調整に対応したビデオ雲台です。本体は航空機素材クラスのアルミ合金を使用し、最大7kg までのカメラをサポートします。クイックリリース機能にはユニークな「ドロップイン」タイプを採用し、安全かつ素早く機材の取り付けが出来ます。

用途ビデオ雲台仕様●カウンターバランス:0-4 段階選択可能 油圧式/STEP 0 (0kg)、STEP 1 (1 ~ 2kg)、STEP 2 (2 ~ 4kg)、STEP 3 (4 ~ 6kg)、STEP 4 (6 ~ 7kg)●ティルト・パントルク調整:無段階調整●パン・ティルトアーム:伸縮自在●ティルト可動域:-70~+90°●パン可動域:360°質量(kg)1.95高さ(mm)138.5(mm)ねじの種類(ベース対応カメラネジ)UNC 3/8 -16最大積載荷重(kg)7ベース径(Φmm)92ベースフラットベース動作温度(℃)-15~60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81975296KOMODO-K7
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする