ビデオ雲台

ビデオ雲台 - IFOOTAGEビデオ雲台 - IFOOTAGEビデオ雲台 - IFOOTAGE

最大5kgまでのカメラをサポートするビデオ雲台です。 航空機素材クラスの高品質アルミ合金を採用、剛健性と軽量さを両立し、摩擦や腐食にも強い仕様です。改良されたフルードヘッド構造により 滑らかで安定した360°パン操作と-83°から +90°のティルト角操作を実現、動く被写体を正確に捉えることができます。クイックリリースプレートに段差をつけることで、大口径レンズの取り付けにも対応しています。

用途ビデオ雲台仕様(カウンターバランス力)2.4kg高さ(mm)106質量(g)820耐荷重(kg)5ベース径(Φmm)65ねじ穴UNC 3/8-16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972575KOMODO-K5S
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする