レベリングベース

レベリングベース - IFOOTAGEレベリングベース - IFOOTAGE

お手持ちの三脚にレベリングベースを取り付けることで、水平出しが簡単になります。ロック部分にレバー式を採用しており、ロック・解除をワンアクションで行えます。±15°のティルト、360°のパーンに対応します。アルミ合金を採用。表面にはアルマイト加工が施されており、高い耐久性があります。

用途レベリングベース材質アルミニウム合金寸法(mm)77×65×53質量(g)228最大積載量(kg)10ベース径(Φmm)48取付ねじ径(inch)3/8ネジ角度調節最大±15°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971848QL-I
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする