クイックリリースシステム

クイックリリースシステム - IFOOTAGEクイックリリースシステム - IFOOTAGEクイックリリースシステム - IFOOTAGEクイックリリースシステム - IFOOTAGE

カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。

用途クイックリリースシステム材質アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼寸法(mm)111×32.5質量(g)248最大積載荷重(kg)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971875SEASTARS-Q1S-SET
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする