クイックリリースプレート

クイックリリースプレート - IFOOTAGEクイックリリースプレート - IFOOTAGEクイックリリースプレート - IFOOTAGEクイックリリースプレート - IFOOTAGEクイックリリースプレート - IFOOTAGE

クイックリリースプレートHV-01を取り付けることで、 縦位置に対応していないビデオ雲台でも縦位置への切り替えが可能になります。マンフロット・ザハトラー互換のクイックリリースプレート(取付幅50mm)の雲台へも取り付けることができます。

用途クイックリリースプレート材質アルミニウム合金質量(g)200最大積載荷重(kg)5取付ねじ径(inch)1/4ネジ収納寸法(mm)27×70×74製品サイズ(mm)81×70×74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971900HV-01
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする