クイックリリースプレート

クイックリリースプレート - IFOOTAGEクイックリリースプレート - IFOOTAGEクイックリリースプレート - IFOOTAGEクイックリリースプレート - IFOOTAGEクイックリリースプレート - IFOOTAGE

1/4インチ、3/8インチネジでの取り付けに対応、スライダーでの垂直方向の撮影に最適です。収納時は折り畳むことができます。マンフロット等のクイックリリースプレート、取付幅50mmの雲台へも取り付けることができます。

用途クイックリリースプレート材質アルミニウム合金質量(g)190最大積載荷重(kg)5取付ねじ径(inch)1/4ネジ収納寸法(mm)105×100×22製品サイズ(mm)115×92×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971909LP-01
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする