クイックリリースアダプター

クイックリリースアダプター - IFOOTAGEクイックリリースアダプター - IFOOTAGEクイックリリースアダプター - IFOOTAGEクイックリリースアダプター - IFOOTAGEクイックリリースアダプター - IFOOTAGE

Spider Crab マジックアームMA3-4 , MA5-6 と サポートロッド SA-32 に対応するクイックリリースアダプターです。 3/8インチネジ(大ネジ)と1/4インチネジ(小ネジ)の両対応(プッシュ式変換)、ねじれを防止するための位置決めピン(ARRI規格互換)付きの仕立てで、さらに摩擦を追加する厚いゴム製のDリングを備えており接続部を強固なものにしています。

用途クイックリリースアダプター寸法(mm)32×28×28質量(g)40対応機種取付:マジックアーム SpiderCrab MA3-4、MA5-6、サポートロッドSA-32適応アクセサリ1/4インチ、3/8インチネジ(プッシュ式変換)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971866SPIDER-CRAB-SC-QRA
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする