サポートロッド

サポートロッド - IFOOTAGEサポートロッド - IFOOTAGEサポートロッド - IFOOTAGEサポートロッド - IFOOTAGEサポートロッド - IFOOTAGE

重い機材のサポートに便利なサポートアームです。クランプを三脚の脚に装着するだけで、スライダー等の機材の安定性を高めます(SA-32を接続するには取り付け部に1/4インチ、3/8インチネジ穴が必要です)。クイックリリースヘッドとアダプターはIFOOTAGEマジックアームMAシリーズと共通の規格を採用し、スピーディな機器の交換に対応します。ネジサイズは1/4インチ、3/8インチの両対応。

用途クランプ付きサポートアーム材質アルミニウム合金伸縮範囲(mm)幅528~813取付ねじ径(inch)1/4、3/8製品サイズ(mm)600×90×40クランプ取付幅(mm)(調整)20~48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971927SPIDER-CRAB-SA-32
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする