メタルクランプL

メタルクランプL - king(撮影・写真用品)メタルクランプL - king(撮影・写真用品)メタルクランプL - king(撮影・写真用品)

2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。挟み込む部分にゴムパッドを備え、挟む相手側を傷つけずにしっかりと固定できる仕立てです。 別売りのマジックアームと組み合わせて、モニターやLEDライトなどの各種アクセサリーを装着する際に便利なアイテムです。

用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)165耐荷重(kg)8取付ねじ径(inch)(対応)1/4(6ヶ所)、3/8(2ヶ所 ARRI位置決めピン付き)製品サイズ(mm)53×103×27取付可能幅(mm)~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971428K-MC-L
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする