メタルクランプM

メタルクランプM - king(撮影・写真用品)メタルクランプM - king(撮影・写真用品)メタルクランプM - king(撮影・写真用品)

2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。

用途メタルクランプ材質アルミニウム質量(g)117耐荷重(kg)3取付ねじ径(inch)(対応)1/4(3ヶ所)、3/8(1ヶ所)製品サイズ(mm)64×76×20取付可能幅(mm)22~45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971437K-MC-M
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする