曜日別特売

サクションカップ

サクションカップ - IFOOTAGEサクションカップ - IFOOTAGEサクションカップ - IFOOTAGEサクションカップ - IFOOTAGEサクションカップ - IFOOTAGEサクションカップ - IFOOTAGEサクションカップ - IFOOTAGEサクションカップ - IFOOTAGE

機密性に優れた吸盤マウントです。固定したい位置(平らな面)に吸盤を配置し、ポンプボタンを戻らなくなるまで繰り返し押すことで、内部にて真空状態を作り出し、しっかりと固定することができます。変換ネジはワンタッチで取り出すことができ、1/4インチネジ・3/8インチネジの変換が簡単に行えます。

用途サクションカップ材質アルミニウム合金、ゴム取付ねじ径(inch)1/4、3/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971945SPIDER-CRAB-VS-118118×118×55390垂直:20
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
81971954SPIDER-CRAB-VS-146146×146×59480垂直:30
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする