カメラ縦横変換プレート

カメラ縦横変換プレート - FOTOPROカメラ縦横変換プレート - FOTOPROカメラ縦横変換プレート - FOTOPROカメラ縦横変換プレート - FOTOPROカメラ縦横変換プレート - FOTOPROカメラ縦横変換プレート - FOTOPROカメラ縦横変換プレート - FOTOPROカメラ縦横変換プレート - FOTOPRO

撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。

用途カメラ位置縦横変換適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
リング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972049X-ROTATOR75-OR113×67×82オレンジ140375
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
81972058X-ROTATOR75-GY113×67×82グレー140375
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
81972067X-ROTATOR95-GY136×83×123グレー220595
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする