動画撮影用ミニクレーン

動画撮影用ミニクレーン - IFOOTAGE動画撮影用ミニクレーン - IFOOTAGE動画撮影用ミニクレーン - IFOOTAGE動画撮影用ミニクレーン - IFOOTAGE

IFOOTAGE Mini Crane M1-IIIは、角型カーボンを採用し、 軽量でさらに強度を高めた動画撮影用のミニクレーンです。 ビデオカメラや一眼レフでの動画撮影で高い位置からのアングル調整やパン動作による水平移動など色々な撮影動作が可能となります。フラットタイプ(3/8UNCカメラネジ)式または ボールカップ(75mmハーフカップ)式のビデオ用三脚や カメラ用三脚の上に搭載して使用することができます。ティルト&ホールド機能を搭載しており、被写体を常にフレーミングして撮影することが可能です。フリクション調整機構を搭載し、クレーンを操作する力加減の調整が出来ます。

用途動画撮影用ミニクレーン付属品キャリングケース長さ(mm)(格納時)970質量(g)3800耐荷重(kg)15(カウンターウエイト重量を含む)対応(三脚タイプ)フラットベース・ボールタイプ両タイプの三脚に対応アーム寸法(mm)径Φ43×40可動範囲(mm)(上下)2000半径(Φmm)(可動)1200内容量1台
注意
※雲台の形状により一部取付けできない三脚があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972417M1-3
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする