曜日別特売

中型三脚

中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO

高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)

用途三脚質量(kg)0.81段数5段耐荷重(kg)4パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)103収納寸法・長さ(mm)400伸長(mm)1512内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972794X-AIRCROSS3C-LITE
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする