曜日別特売

中型三脚

中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE

高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。

用途三脚脚径(mm)最大30.2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
段数
耐荷重(kg)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972609GAZELLE-TC5Sカーボン1.944段6175
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
81972618GAZELLE-TA6Sアルミニウム2.343段6195
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
81972627GAZELLE-TC6Sカーボン1.913段8195
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする