中型三脚

中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO

スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。

用途三脚付属品クイックシュー、収納ケース質量(kg)0.85段数4段耐荷重(kg)2.5縮長(mm)420脚径(mm)最大22伸長(mm)(全体)1270内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972776S3-LIVE-RDレッド
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
81972767S3-LIVE-BLブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする