中型三脚

中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO

センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。

用途俯瞰撮影、三脚質量(kg)1.66段数4段耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)225収納寸法・長さ(mm)440伸長(mm)1590内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972846HR-PRO
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする