中型三脚

中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE中型三脚 - IFOOTAGE

高い剛性を持つビデオ用中型三脚です。75mmハーフボウルタイプのレベリングベースは、独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボウルのスピーディーな着脱が可能です。開脚角度は3段階で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。

用途三脚段数3段材質カーボン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
段数
縮長(mm)
伸長(mm)
脚径(mm)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972636GAZELLE-TC791.863段6701550最大30.2180
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
81972645GAZELLE-TC9122.363段7101650最大34200
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする