卓上三脚

卓上三脚 - IFOOTAGE卓上三脚 - IFOOTAGE卓上三脚 - IFOOTAGE卓上三脚 - IFOOTAGE

COBRA3 ロックコントロールペダル搭載仕様のスタンドです。単体でローアングル三脚としての利用も可能。シリーズ間にジョイント互換性があり、既にCOBRA2(※)をお使いの場合はスタンド部を最新バージョンにアップデートしていただく事が可能です。

用途スタンド材質アルミニウム質量(kg)0.7耐荷重(kg)6縮長(mm)150伸長(mm)260内容量1本
注意
※製品名末尾にIIがつかない初期モデルでは接続時にがたつきが発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972600CB3-BASE-P
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする