卓上三脚

卓上三脚 - king(撮影・写真用品)卓上三脚 - king(撮影・写真用品)卓上三脚 - king(撮影・写真用品)卓上三脚 - king(撮影・写真用品)卓上三脚 - king(撮影・写真用品)

スマホでの撮影に便利なスマートフォンホルダーとリモートシャッターが付属した卓上三脚です。 カメラベースの底部とスマートフォンホルダーの上部はアクセサリーシューとなっており、マイクやライト等とスマートフォンを組み合わせて使用するのに役立ちます。

用途卓上三脚段数5段伸長(mm)173質量(g)150収納寸法・高さ(mm)175内容量1本
注意
※スマートフォンホルダー対応サイズ:60~88mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
収納寸法・高さ(mm)
伸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972530K-THR-51505段175173
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする