ビデオ三脚

ビデオ三脚 - IFOOTAGEビデオ三脚 - IFOOTAGEビデオ三脚 - IFOOTAGEビデオ三脚 - IFOOTAGEビデオ三脚 - IFOOTAGEビデオ三脚 - IFOOTAGEビデオ三脚 - IFOOTAGEビデオ三脚 - IFOOTAGE

TA3B/TC3B+Komodo K3は、スリムな中型トラベル三脚 Gazelle TA3B/TC3Bに小型ビデオ雲台Komodo K3を組み合わせた三脚セットです。

用途ビデオ三脚高さ(mm)(雲台)75耐荷重(kg)(雲台)3最大積載荷重(kg)5ベース径(Φmm)(雲台)43ねじ穴(ベース)UNC3/8-16脚径(mm)最大25内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
段数
最低高さ(mm)
縮長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972688GAZELLE-TC3B+KOMODOK3カーボン1、(雲台)0.285段145415
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
81972697GAZELLE-TA3B+KOMODOK3アルミ合金1.26、(雲台)0.284段184495
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする