king(撮影・写真用品)
スマホホルダー内蔵中型三脚
軽量かつスリムで持ち運びやすい三脚です。通常のカメラの装着のほか、カメラネジを押し込み、ホルダーを起こすだけですぐにスマートフォンを取り付けることが可能です。(幅60~90mmのスマートフォンに対応)
用途
三脚
質量(g)
640
段数
3段
耐荷重(kg)
2
パイプ径(Φmm)
17
縮長(mm)
450
伸長(mm)
(全体)1320
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972514
YT-132H
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください