自由雲台

自由雲台 - IFOOTAGE自由雲台 - IFOOTAGE自由雲台 - IFOOTAGE自由雲台 - IFOOTAGE自由雲台 - IFOOTAGE

軽量コンパクトで汎用性の高い自由雲台です。38mm(アルカスイス互換)、および50mm(ビデオ雲台用)のクイックリリースプレートに対応。

用途自由雲台材質アルミニウム合金寸法(mm)90×63×85最大積載荷重(kg)10台座寸法(mm)直径Φ43ボール径(Φmm)30取付ねじ径(inch)1/4ネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82072858KOMODO-M30
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする