大型三脚

大型三脚 - IFOOTAGE大型三脚 - IFOOTAGE大型三脚 - IFOOTAGE大型三脚 - IFOOTAGE大型三脚 - IFOOTAGE大型三脚 - IFOOTAGE大型三脚 - IFOOTAGE大型三脚 - IFOOTAGE

標準雲台(3/8UNC)及び75mmハーフボールの両タイプに対応したアルミ大型三脚です。 レべリングベースに独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボールの取り外し交換をひねってワンプッシュのわずか2秒で行うことが可能になりました。 スプレッダーの取り付け位置はミドルとグランドに変更が可能。 フットパッド(ゴム製)とスパイクの2種類の石突で屋内外問わず使用可能。 最大高は1.5m、最大パイプ径は34mm、Mini Crane M1-Ⅲと相性抜群の三脚です。 持ち運びに便利なケース付属。

用途三脚質量(kg)4径(Φmm)(ボールカップ)75段数3段耐荷重(kg)40最高高さ(mm)1500最低高さ(mm)200収納寸法・高さ(mm)720内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82073016WILD-BULL-T5S
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする