自立式一脚

自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE自立式一脚 - IFOOTAGE

高品質アルミニウムを採用、軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式アルミ一脚です。 スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。また、クリップオンのストロボなどのライトスタンドとしても利用が出来ます。 ロックノブの操作だけで脚部のスピーディーな伸縮が可能です。(COBRA2 STRIKE A150SIIのみの特長) 最大耐荷重は8kgとなっており、ビデオカメラ等の機材でも安心てご利用いただけます。

用途自立式一脚付属品専用ケース、一脚ベース材質アルミニウム合金質量(kg)1.3段数2段耐荷重(kg)8縮長(mm)810脚径(mm)最大34伸長(mm)1500内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82073025COBRA2STRIKE-A150S-II
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする