曜日別特売

多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム)

多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム) - uniq(ユニーク)多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム) - uniq(ユニーク)多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム) - uniq(ユニーク)多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム) - uniq(ユニーク)多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム) - uniq(ユニーク)多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム) - uniq(ユニーク)多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム) - uniq(ユニーク)多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム) - uniq(ユニーク)

まるで本物のカメラのような操作感!モバイルバッテリーとしても使える多機能グリップ
SNAPCAMとスマホをBluetooth接続すると、まるで本物のカメラのようにシャッターボタンを押して撮影ができます。
ポケットサイズの多機能グリップは磁力でスマホにピッタリ吸着。スマホを充電できる2200mAhのバッテリーを内蔵しているので、ポータブルバッテリーとしてもご使用いただけます。

対応機種
iPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 mini、iPhone13 Pro Max、iPhone14、iPhone14 Plus、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max、iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max
※マグセーフ非対応機種(iPhoneSE、iPhone11以前の機種、Android系スマートフォン)の場合 付属の磁力強化リング型ステッカーをスマートフォンケースに貼り付けることで本製品を使用することができます。
付属品充電用ケーブル(USB Type-C-Type-A)、磁力強化リング型ステッカー、ストラップ、取扱説明書材質プラスチック質量(g)152保証期間1年バッテリー容量(mAh)2200(3.7V/18.5Wh)入出力Type-C:5V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※開封時は、SNAPCAM本体に磁力強化リング型ステッカーが張り付いています。必ず取り外してからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82198989UQ-W0569-SCBL110.6×86.8×39.3ブラック(ワイヤレスチャージ)5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
82198998UQ-W0569-SCPK110.6 × 86.8 × 39.3ピンクワイヤレスチャージ:5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする