FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)

FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) - ニッタ

難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

厚さ(mm)【外層カバー内厚】1使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
標準色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82230988FW-4-6-4-GWH-20MFW-4-6×420(at20℃)1.014【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト
8,609
8,298
9,128(税込)
98日以内出荷
返品不可
82230997FW-4-6-4-GWH-100MFW-4-6×4100(at20℃)1.014【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト
43,051
41,980
46,178(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231006FW-4-8-6-GWH-20MFW-4-8×620(at20℃)0.823【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト
10,429
9,898
10,888(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231015FW-4-8-6-GWH-100MFW-4-8×6100(at20℃)0.823【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト
52,147
49,980
54,978(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231067FW-4-10-7.5-GWH-20MFW-4-10×7.520(at20℃)0.827【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト
12,854
11,980
13,178(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231076FW-4-10-7.5-GWH-100MFW-4-10×7.5100(at20℃)0.827【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト
64,275
61,980
68,178(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231024FW-4-10-7.5-LGN-20MFW-4-10×7.520(at20℃)0.827【内層チューブ】黒【外層カバー】ライトグリーン
12,854
11,980
13,178(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231040FW-4-10-7.5-LGN-100MFW-4-10×7.5100(at20℃)0.827【内層チューブ】黒【外層カバー】ライトグリーン
64,275
61,980
68,178(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231049FW-4-10-7.5-PK-20MFW-4-10×7.520(at20℃)0.827【内層チューブ】黒【外層カバー】ピンク
12,854
11,980
13,178(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231058FW-4-10-7.5-PK-100MFW-4-10×7.5100(at20℃)0.827【内層チューブ】黒【外層カバー】ピンク
64,275
61,980
68,178(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231110FW-4-12-9-GWH-50MFW-4-12×950(at20℃)0.831【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト
41,233
39,980
43,978(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231085FW-4-12-9-LGN-50MFW-4-12×950(at20℃)0.831【内層チューブ】黒【外層カバー】ライトグリーン
41,233
39,980
43,978(税込)
98日以内出荷
返品不可
82231094FW-4-12-9-PK-50MFW-4-12×950(at20℃)0.831【内層チューブ】黒【外層カバー】ピンク
41,233
39,980
43,978(税込)
98日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする