[229万画素]デジタルハイビジョンビデオカメラ

[229万画素]デジタルハイビジョンビデオカメラ - SONY(ソニー)
仕様
●メーカー:ソニー(SONY)●型番:HDR-CX680/W●仕様:本体●有効画素数:229万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~804.0mm(16/9の時)、静止画/26.8~804.0mm(16/9の時)、32.8~984.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍静止画時/光学30倍(デジタル350倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、XAVC S HD記録/マイクロSDHCメモリーカード4GB以上、(Class10以上)/マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録/メモリースティックマイクロ(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41A)●サイズ:57.5(W)×121(D)×66(H)mm●重量:約305g●イメージセンサー:1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:251万画素●記録画素数:静止画/最大920万画素相当●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F1.8-4.0●f(焦点距離):f=1.9-57.0mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/460 800ドット クリアフォト液晶●最低被写体照度:スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/30秒)ローラクスモード時/3lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/30-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S HD/1920×1080/60p, 30p,24pAVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH),60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps、FX/約24Mbps、FH/約17Mbps、HQ/約9Mbps、LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps●充電時間:約2時間45分●レンズ:Gレンズ●レンズカバー:自動●モニター:3.0型(16/9)/460 800ドット クリアフォト液晶●逆光補正(自動/ボタン):自動●データコード:撮影日時、カメラ情報●オリジナル編集:削除、分割、プロテクト
アズワン品番
68-1841-61
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83271285EA759GC-52A
¥127,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする