オイルパン

オイルパン アストロプロダクツ

持ち手付きのオイルパンです。
ノズルからオイルを排出できるので、廃油を破棄するときも、こぼしにくく簡単にできます。
大容量サイズなので、トラックなどの大型車に使用できます。

トラスコ品番252-7018 材質PE 全長(mm)450 容量(L)15 全幅(mm)570 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※本製品は簡易的な廃油受けです。液体の保管には使用しないでください。
※ガソリンやシンナー、有機溶剤など、オイル以外の液体は絶対に入れないでください。
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83745499 2009000003729
3,950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする