サンプラテック
スチロール角型ケース No.23
半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。
用途
各種サンプルケースに。
トラスコ品番
557-5745
材質
ポリスチレン
色
透明
外寸法・幅(mm)
63
外寸法・高さ(mm)
26
外寸法・奥行(mm)
50
有効内寸法・奥行(mm)
45
有効内寸法・高さ(mm)
22
有効内寸法・幅(mm)
58
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810416
02283C
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください