曜日別特売

温湿度ロガー G-TAG HygroView

温湿度ロガー G-TAG HygroView - 神栄テクノロジー温湿度ロガー G-TAG HygroView - 神栄テクノロジー温湿度ロガー G-TAG HygroView - 神栄テクノロジー温湿度ロガー G-TAG HygroView - 神栄テクノロジー

センサケーブルの先端に温湿度センサが搭載された小型のデータロガーです。
Bluetooth無線技術を用いてスマートフォンなどの携帯端末とワイヤレス接続を行います。
測定データはメール送信機能を用いて別のパソコンなどに転送することも可能です。
測定レポートはPDFで作成されるため、改ざん不可の信頼性が高いデータとして使用でき、またCSV形式のレポートも同時に作成されます。

仕様●使用環境範囲(本体):温度/0~50℃、湿度/90%rh以下(結露無きこと)●測定範囲:温度/-20~+80℃、湿度/10~95%rh(結露無きこと)●測定精度:温度/±0.4℃(本体部at25℃、15℃<T≦35℃)、湿度/±3%rh(20~30℃、20~95%rh)●温度センサ:サーミスタ●湿度センサ:高分子湿度センサ●保存データ数:温度、湿度共に最大10,000データ●閾値エラー保存:温度・湿度共に最大100データ●電池寿命:保存モード/約180日、輸送モード/約14日(環境温度at25℃)●記録間隔:1~60分(1分単位)●サンプリング時間:10、20、30、60秒から選択●計測開始/終了:アプリにて行う●通信インターフェース:Bluetooth 5.0●電源:コイン型リチウム電池(CR2450)●本体ケース:85.5×53×22mm●材質:ポリカーボネートアズワン品番67-9249-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296618GT002-TH
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする