サンズコーポレーション
温湿度データロガ 16ch
温度と相対湿度の測定値をリアルタイムでグラフ表示します。
センサプローブを追加することで最大16点まで同時測定ができます。
高温(~85℃)、多湿(~99%)環境の測定ができます。
仕様
●サイズ(mm):W125×D85×H40●色:ホワイト●使用環境:室温かつ結露の無い環境●付属品:PC接続用USBケーブル●電源:USB PC接続●ソフトウェア対応OS:Windows 10 64ビット(バージョン1507)以降●※ソフトウェアは無料です。メーカーHPよりダウンロードできます。(左下の「メーカー商品情報」を参照)●※本体のみでの計測はできません。別売のセンサプローブをご購入ください。
アズワン品番
68-0516-67
内容量
1個
注意
●※ソフトウェアは無料です。メーカーHPよりダウンロードできます。(左下の「メーカー商品情報」を参照)●※本体のみでの計測はできません。別売のセンサプローブをご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84295455
SONS16CH
¥
94,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください