エアホースリール

エアホースリール - 三協リール

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。
より広い範囲をサポートする長尺タイプ。
軽く引き出せる! インテグレートシャフト。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
荷重を分散!ダブルアーム構造。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
超軽量設計。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました
全部品RoHS2指令対応。環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています(2023年7月時点)

仕様●ホース2次側 出力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●ホース1次側 入力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●本体サイズ(mm):502 × 471 × 256●本体重量(kg):21.5●ロック機構:ラチェット式材質(ホース)ポリウレタン樹脂最高圧力(MPa)1.4ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)20使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)16アズワン品番67-5775-23チューブ色オレンジ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533245MMWA-420A
177,500
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする