フルーツスムージーメーカー スモーキーピンク 24個入
フレッシュジュースが手軽に作れる、ハンディージューサー。
電気を使わないハンディージューサーです。スパイラルシャフトを上下させる事により刃の部分が回転して果肉を潰し、撹拌します。
本体は、電子レンジで使用でき、そのままグラスとしても使えて、手軽にお好みのフレッシュジュースやスープをお楽しみいただけます。
- 仕様
- ●商品寸法(mm):W88×D88×H160、口径/83●実用容量(mL):300●材質:本体/耐熱ガラス、ツマミ・フタ・ブレード/ポリプロピレン、シャフト/ステンレス、バンド・パッキン/シリコーンゴム●箱サイズ(mm):W385×D290×H347
- アズワン品番
- 67-3056-83
- 内容量
- 1箱(24個)
シール容器・フードコンテナ の新着商品
カテゴリ


























