曜日別特売

耐圧テクノネット 15×20 ブルー 30m×4本 カット

耐圧テクノネット 15×20 ブルー 30m×4本 カット - 日之出化成

一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
流体が見えるクリアタイプのホースです
止水型ノズル対応ホースです
真冬でもやわらかい特殊樹脂を使用した
耐圧
超耐寒
超弾力
半透明
ノズル可
検尺付
カット

仕様
●サイズ(mm):15×20●カラー:ブルー●長さ(m):30●長さ(m)×1梱入数:30×4●巻き方:カット●コード番号:302-0000580
アズワン品番
67-4853-64
内容量
1箱(4本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84456568302-0000580
¥43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする