ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様ケーブル末端未処理

ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様ケーブル末端未処理 - 理化工業

お好みの端末仕様に加工できるケーブル末端未処理仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)

仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:ケーブル末端未処理アズワン品番67-5264-20内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84382246W-ST50A-1000-C
3,890
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする