七星科学研究所
NJWアダプタ防水型 シェルΦ28・24極
仕様
●種別:-●呼び径:Φ28●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:24極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:12Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2212-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84600314
NJW-2824-ADF12
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください