七星科学研究所
NJWプラグ防水型 シェルΦ16・5極
仕様
●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:5極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:7Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2212-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84522666
NJW165PF7
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください