曜日別特売

NJWレセプタクル防水型 シェルΦ24・16極

NJWレセプタクル防水型 シェルΦ24・16極 - 七星科学研究所NJWレセプタクル防水型 シェルΦ24・16極 - 七星科学研究所
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:16極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84598756NJW2416RM
2,550
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする