七星科学研究所
NWPCアダプタ防水型 シェルΦ25・6極
仕様
●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプタ●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:6極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10.1-12mm●防水対応:対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番
68-2213-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84598230
NWPC256AD11
¥
7,110
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください