三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-250
取付フランジは別売りです。
サイズ
250
直径(Φmm)
回転B:180
タイプ
KF
寸法L(mm)
136
寸法M(mm)
116
寸法N(mm)
80
寸法G(mm)
-4.3
寸法K(mm)
68
寸法A(Φmm)
90
寸法P(Φmm)
16.4
寸法P.C.D.(mm)
140.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83827268
KF-250
¥
136,790
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください