三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-500
取付フランジは別売りです。
サイズ
500
直径(Φmm)
回転B:210
タイプ
KF
寸法L(mm)
150
寸法M(mm)
133.96
寸法N(mm)
104.66
寸法G(mm)
-4.5
寸法K(mm)
75
寸法A(Φmm)
91
寸法P(Φmm)
16.4
寸法P.C.D.(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83828537
KF-500
¥
206,190
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください