三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-500
取付フランジは別売りです。
サイズ
500
直径(Φmm)
回転B:210
タイプ
KFD
寸法L(mm)
316
寸法M(mm)
133.96
寸法N(mm)
104.66
寸法G(mm)
-4.5
寸法K(mm)
75
寸法A(Φmm)
90
寸法P(Φmm)
16.4
寸法P.C.D.(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83827277
KFD-500
¥
369,110
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください