三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-6
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)
スプラインシャフト(SPS型)Dh7:6
シャフト長さL(mm)
・スプラインシャフト(SPS型)L:150・スプラインシャフト(SPS型)L1:90
シャフト長さ(mm)
スプラインシャフト(SPS型)S:60
スプライン寸法(mm)
大径6 m=0.5 z=10
スリーブ長(mm)
・スプラインスリーブ(SPO型)E1:43.5・スプラインスリーブ(SPO型)F1:25・スプラインスリーブ(SPO型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPO型)N:10
スリーブ径(Φmm)
・スプラインスリーブ(SPO型)D1:12・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:8.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83828519
SPS-O-6
¥
7,740
¥
7,353
¥
8,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください