三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-30
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)
スプラインシャフト(SPS型)Dh7:35
シャフト長さL(mm)
・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:685
シャフト長さ(mm)
スプラインシャフト(SPS型)S:115
スプライン寸法(mm)
28×34×7.0×6
スリーブ長(mm)
・スプラインスリーブ(SPA型)E:140・スプラインスリーブ(SPA型)F:60・スプラインスリーブ(SPA型)H:55・スプラインスリーブ(SPA型)l:56
スリーブ径(Φmm)
・スプラインスリーブ(SPA型)D1:60・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83828458
SPS-A-30
¥
45,100
¥
42,845
¥
47,130
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください