三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-14
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)
スプラインシャフト(SPS型)Dh7:14
シャフト長さL(mm)
・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:335
シャフト長さ(mm)
スプラインシャフト(SPS型)S:65
スプライン寸法(mm)
11×14×3.0×6
スリーブ長(mm)
・スプラインスリーブ(SPO型)E1:75・スプラインスリーブ(SPO型)F1:40・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10
スリーブ径(Φmm)
・スプラインスリーブ(SPO型)D1:28・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83828467
SPS-O-14
¥
16,300
¥
15,485
¥
17,034
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください